Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 220

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035425

Artikelnummer

PZZFR 220

Herstellernummer

FR 220

Hersteller

PZZ

FR 220. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.