Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2213 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F - FR 2213

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2213 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035555

Artikelnummer

PZZFR 2213

Herstellernummer

FR 2213

Hersteller

PZZ

FR 2213. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.