Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2221 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FR 2221

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2221 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035616

Artikelnummer

PZZFR 2221

Herstellernummer

FR 2221

Hersteller

PZZ

FR 2221. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Ad asta a molla conpuntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.