Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2252 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 2252

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2252 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851035753

Artikelnummer

PZZFR 2252

Herstellernummer

FR 2252

Hersteller

PZZ

FR 2252. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.