PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2293-D5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2293-D5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851165603
Artikelnummer
PZZFR 2293-D5
Herstellernummer
FR 2293-D5
Hersteller
PZZ
nterruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (solo custodia FR-FX). Unità di contatto: 2NO+1NC, scatto lento. Testa: testa non separabile (solo custodia FR,FX e FK) Azionatore: Allungato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


