Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2293 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 2293

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2293 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851086380

Artikelnummer

PZZFR 2293

Herstellernummer

FR 2293

Hersteller

PZZ

FR 2293. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.