Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 251 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 251

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 251 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851036163

Artikelnummer

PZZFR 251

Herstellernummer

FR 251

Hersteller

PZZ

FR 251. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.