Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 3492-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 3492-D3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 3492-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851036576

Artikelnummer

PZZFR 3492-D3

Herstellernummer

FR 3492-D3

Hersteller

PZZ

FR 3492-D3. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.