PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 3496 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 3496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851068140
Artikelnummer
PZZFR 3496
Herstellernummer
FR 3496
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì