Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FR 502-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851079764

Artikelnummer

PZZFR 502-M2

Herstellernummer

FR 502-M2

Hersteller

PZZ

FR 502-M2. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.