Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FR 508-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 508-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851084911

Artikelnummer

PZZFR 508-M2

Herstellernummer

FR 508-M2

Hersteller

PZZ

FR 508-M2. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.