Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 515-R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 515-R28

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 515-R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851335716

Artikelnummer

PZZFR 515-R28

Herstellernummer

FR 515-R28

Hersteller

PZZ

FR 515-R28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.