PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 525-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FR 525-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851177248
Artikelnummer
PZZFR 525-A
Herstellernummer
FR 525-A
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.