Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 525-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT - FR 525-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 525-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851084683

Artikelnummer

PZZFR 525-M2

Herstellernummer

FR 525-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.