Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 530-K70

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851061936

Artikelnummer

PZZFR 530-K70

Herstellernummer

FR 530-K70

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.Tipo di connessione: connettore plastico M12 a 4 poli.