PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 530-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 530-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851081347
Artikelnummer
PZZFR 530-M2
Herstellernummer
FR 530-M2
Hersteller
PZZ
FR 530-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


