Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 538-K15 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 538-K15

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 538-K15 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851103650

Artikelnummer

PZZFR 538-K15

Herstellernummer

FR 538-K15

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione per leve girevoli. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.