Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 555-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 555-A

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 555-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851166549

Artikelnummer

PZZFR 555-A

Herstellernummer

FR 555-A

Hersteller

PZZ

FR 555-A. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).