Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 556-XR24V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE - FR 556-XR24V38

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 556-XR24V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851250163

Artikelnummer

PZZFR 556-XR24V38

Herstellernummer

FR 556-XR24V38

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Rotella in acciaio inox Ø 20 mm.