Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 556-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 556-XV38

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 556-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851212857

Artikelnummer

PZZFR 556-XV38

Herstellernummer

FR 556-XV38

Hersteller

PZZ

FR 556-XV38. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scattorapido (B5). Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.