Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 573-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A - FR 573-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 573-M2 INTERRUTTORE A POSIZIONE MANTENUTA PER A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851270772

Artikelnummer

PZZFR 573-M2

Herstellernummer

FR 573-M2

Hersteller

PZZ

FR 573-M2. Interruttore a posizione mantenuta per azionamento a fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A posizione mantenuta per azionamento a fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.