Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 593-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 593-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851211768

Artikelnummer

PZZFR 593-M2

Herstellernummer

FR 593-M2

Hersteller

PZZ

FR 593-M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.