PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 596 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851068157
Artikelnummer
PZZFR 596
Herstellernummer
FR 596
Hersteller
PZZ
FR 596. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.