Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 596-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 596-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 596-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851262425

Artikelnummer

PZZFR 596-M2

Herstellernummer

FR 596-M2

Hersteller

PZZ

FR 596-M2. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.