Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A1-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 5A1-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A1-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851079757

Artikelnummer

PZZFR 5A1-M2

Herstellernummer

FR 5A1-M2

Hersteller

PZZ

FR 5A1. Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.