Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 5A3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5A3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851038389

Artikelnummer

PZZFR 5A3

Herstellernummer

FR 5A3

Hersteller

PZZ

FR 5A3. Interruttore di posizione a pistoncino con reset simultaneo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con reset simultaneo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.