PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 5C1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 5C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851067815
Artikelnummer
PZZFR 5C1
Herstellernummer
FR 5C1
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a leva asolata. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì