PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 601-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI - FR 601-W3M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851191701
Artikelnummer
PZZFR 601-W3M2
Herstellernummer
FR 601-W3M2
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione Pizzato per applicazioni standard con custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata e grado di protezione IP67.