Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 602-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 602-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 602-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851119477

Artikelnummer

PZZFR 602-W3

Herstellernummer

FR 602-W3

Hersteller

PZZ

FR 602-W3. Interruttore di posizione con reset a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, a leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.