Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 638 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 638

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 638 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851038990

Artikelnummer

PZZFR 638

Herstellernummer

FR 638

Hersteller

PZZ

FR 638. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.