Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 653-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 653-E0V9

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 653-E0V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851097829

Artikelnummer

PZZFR 653-E0V9

Herstellernummer

FR 653-E0V9

Hersteller

PZZ

FR 653-E0V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.