Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 654

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851039140

Artikelnummer

PZZFR 654

Herstellernummer

FR 654

Hersteller

PZZ

FR 654. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.