Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 655-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FR 655-W3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 655-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851129070

Artikelnummer

PZZFR 655-W3

Herstellernummer

FR 655-W3

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: con reset simultaneo per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).