PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 669 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851039324
Artikelnummer
PZZFR 669
Herstellernummer
FR 669
Hersteller
PZZ
FR 669. Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


