Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 693-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851085888

Artikelnummer

PZZFR 693-M2

Herstellernummer

FR 693-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.