PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 6A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 6A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851039744
Artikelnummer
PZZFR 6A1
Herstellernummer
FR 6A1
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.