Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 6C4-A INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FR 6C4-A

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 6C4-A INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851295478

Artikelnummer

PZZFR 6C4-A

Herstellernummer

FR 6C4-A

Hersteller

PZZ

FR 6C4-A. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (solo custodia FR-FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva asolata a destra (senzapiega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.