Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 701 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 701

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 701 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851039782

Artikelnummer

PZZFR 701

Herstellernummer

FR 701

Hersteller

PZZ

FR 701. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A pistoncinocorto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.