PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 754 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851040207
Artikelnummer
PZZFR 754
Herstellernummer
FR 754
Hersteller
PZZ
FR 754. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


