Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 931 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FR 931

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 931 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851040825

Artikelnummer

PZZFR 931

Herstellernummer

FR 931

Hersteller

PZZ

FR 931. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.