Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FR 938

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 938 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851040870

Artikelnummer

PZZFR 938

Herstellernummer

FR 938

Hersteller

PZZ

FR 938. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.