PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D1K70 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 993-D1K70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851097072
Artikelnummer
PZZFR 993-D1K70
Herstellernummer
FR 993-D1K70
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Tipo di connessione: Connettore plastico M12 a 4 poli.