Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 993-D3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851122255

Artikelnummer

PZZFR 993-D3

Herstellernummer

FR 993-D3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.