Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D6K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 993-D6K21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D6K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851284236

Artikelnummer

PZZFR 993-D6K21

Herstellernummer

FR 993-D6K21

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: testa non separabile (solo custodia FR, FX e FK). Azionatore: Allungatoe piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettori preinstallati.