PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896D024-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851100727
Artikelnummer
PZZFS 1896D024-M2
Herstellernummer
FS 1896D024-M2
Hersteller
PZZ
FS 1896D024-M2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NCmossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.


