PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Statusanzeige - nein
Zuhaltekraft - 1100 N
Packung
1 ST
EAN
8018851100185
Artikelnummer
PZZFS 1896D120
Herstellernummer
FS 1896D120
Hersteller
PZZ
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1100 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
120...120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
120...120 V
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
120...120 V
Breite des Sensors:
56 mm
Höhe des Sensors:
135 mm
Länge des Sensors:
38.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Schutzart (IP):
IP67



