Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024-F7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896E024-F7

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024-F7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851098444

Artikelnummer

PZZFS 1896E024-F7

Herstellernummer

FS 1896E024-F7

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì.Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 24V AC/DC.