PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896E120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851098246
Artikelnummer
PZZFS 1896E120
Herstellernummer
FS 1896E120
Hersteller
PZZ
FS 1896E120. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo E eccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.