Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2098D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2098D024-F1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2098D024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851060717

Artikelnummer

PZZFS 2098D024-F1

Herstellernummer

FS 2098D024-F1

Hersteller

PZZ

FS 2098D024-F1. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NCmossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Piegato.