PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2196D120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2196D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851042218
Artikelnummer
PZZFS 2196D120
Herstellernummer
FS 2196D120
Hersteller
PZZ
FS 2196D120. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 3NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.